Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 25W 4000K 2200lm IP65 6db/cs SN112387 - 233386

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 25W 4000K 2200lm IP65 6db/cs SN112387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Dimmelés DALI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112387

Gyártói cikkszám

233386

Gyártói típuskód

ECO DP 1200 840 25W GR VS6

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

78 mm

Magasság / mélység:

66 mm

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

25 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2200-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 1200mm 25W 4000K 2200lm IP65 6db/cs