Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 4000K 5050lm direkt/indirekt IP20 SN109059 - 109742

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 4000K 5050lm direkt/indirekt IP20 SN109059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1334 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109059

Gyártói cikkszám

109742

Gyártói típuskód

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K

Ház színe:

fehér

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1199 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Dimmelés RF:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Reflektor:

nincs

Ingahossz:

0-1000 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

120 mm

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

40 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

60000 h

Rendszer teljesítmény:

42 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Raszter típusa:

matt

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Ütésállóság (IK):

IK06

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5050-0 lm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Menny LED-es lpt 1200mm 42W 4000K 5050lm direkt/indirekt IP20