LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 5670lm 6500K IP65/IK08 5Y SN167556 - 080388
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
694 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854080388
Sonepar cikkszám
SN167556
Gyártói cikkszám
080388
Gyártói típuskód
DP 1200 E 42W 865 NW IP65 GY
Menny LED-es lpt 1200mm 42W 5670lm 6500K IP65/IK08 5Y