LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 55W IP65/IK08 6400lm 6500K SN057897 - 000889/079878
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057897
Gyártói cikkszám
000889/079878
Gyártói típuskód
DampProofLED 1,5m 55W/6500K
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK08
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Raszter típusa:
nincs
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1500 mm
Szélesség:
95 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
78 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
55 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
6400-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem