Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 56W 4000K direkt/indirekt IP20 SN121379 - 110441

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 56W 4000K direkt/indirekt IP20 SN121379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2389 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121379

Gyártói cikkszám

110441

Gyártói típuskód

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K

Ház színe:

fehér

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés DALI-2:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1488 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Dimmelés RF:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Reflektor:

nincs

Ingahossz:

1500-1500 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

120 mm

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

40 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Pólusszám:

2

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

60000 h

Rendszer teljesítmény:

56 W

Szabályozható fényerősség:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Raszter típusa:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

320-320 mA

Működtető:

EVG

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Ütésállóság (IK):

IK06

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

16

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

24

Fényérzékelővel:

Nem

Fényhasznosítás:

115-115 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6550-6550 lm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpateljesítmény:

56-56 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Káprázási érték (UGR index):

16

Teljesítményfaktor:

0.9

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Függesztett lámpatest egyetlen lámpatestként való használatra vagy több lámpatest foltmentes sorolásához. Termékjellemzők: Mindegyik LED egyéni lencsével és reflektorral van ellátva, így szinte káprázásmentes (UGR < 16), homogén fényeloszlást biztosít. Közvetett fény 850 lm értékkel. Függesztett szerelés függesztőkészlettel. Összekapcsolható foltmentesen sorolt lámpatestekkel csatlakozóadapter segítségével (mennyezeti vagy függesztett szerelés). 1200 vagy 1500 mm-es hosszal kapható. Fényáram: akár 6550 lm. Fényhasznosítás: akár 120 lm/W. Kezdeti színtartás: 3 SDCM. Az IEC 60695-2-12 szabvány szerint végzett izzóhuzalos vizsgálat: 850 °C. Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-on). Termékelőnyök: Homogén fényeloszlás szinte káprázás nélkül az IndiviLED® optikának köszönhetően. Fokozott világítási komfort a közvetlen és közvetett fénykibocsátású változatoknál. A termékcsalád teljes körű megvilágítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz. Akár 50%-os energiamegtakarítás a hagyományos T5 típusú szabadonsugárzó lámpatestekhez képest. Robusztus szerkezet IK06-as ütésállósággal. DALI elektronikus előtéttel kapható változatok. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására. Irodák, iskolák. Általános beltéri világítás. Folyosók, bejáratok. Foltmentes vonalvilágítás. Üzlettér-megvilágítás. Berendezés / tartozékok: Mennyezeti csatlakozódoboz is kapható. Felfüggesztőkészlet is kapható. Vonalcsatlakozó adapter is kapható. Átmenő kábelezést tartalmazó készlet is kapható. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Ha ennek a lámpatestnek a külső hajlékony kábele vagy vezetéke megsérül, azt a balesetek elkerülése érdekében kizárólag szakképzett személy cserélheti ki.. Vigyázat, áramütés veszélye!. I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel..