LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1500mm 66W 4000K 8910lm IP65/IK08 5Y SN165024 - 080524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1088 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854080524
Sonepar cikkszám
SN165024
Gyártói cikkszám
080524
Gyártói típuskód
DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY LEDV
Menny LED-es lpt 1500mm 66W 4000K 8910lm IP65/IK08 5Y