Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 15W 1100lm 3000-6500K IP44 300mm SN155554 - 573659

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 15W 1100lm 3000-6500K IP44 300mm SN155554

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075573659

Sonepar cikkszám

SN155554

Gyártói cikkszám

573659

Gyártói típuskód

SMART+ WIFI ORBIS WALL DUPLO IP44 300mm

Menny LED-es lpt 15W 1100lm 3000-6500K IP44 300mm