Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 15W 3000K 900lm SN098995 - 4058075055018

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 15W 3000K 900lm SN098995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098995

Gyártói cikkszám

4058075055018

Gyártói típuskód

Osram LED Stripe Flex 15W 900lm 3000K LED

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Menny LED-es lpt 15W 3000K 900lm