LEDVANCE - Menny LED-es lpt 17,5W/15,5W/13W/11W 2280lm/1980lm/1690lm/1390lm 3000K/4000K IP65/IK10 fekete mozg. érz SN205604 - 286209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
237 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854286209
Sonepar cikkszám
SN205604
Gyártói cikkszám
286209
Gyártói típuskód
BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK
Menny LED-es lpt 17,5W/15,5W/13W/11W 2280lm/1980lm/1690lm/1390lm 3000K/4000K IP65/IK10 fekete mozg. érz