Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 17W/15W/12,5W/10W 2270lm/1190lm/1700lm/1400lm 3000/4000K IP65/IK10 fekete SN182965 - 286124

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 17W/15W/12,5W/10W 2270lm/1190lm/1700lm/1400lm 3000/4000K IP65/IK10 fekete SN182965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

399 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854286124

Sonepar cikkszám

SN182965

Gyártói cikkszám

286124

Gyártói típuskód

BLKH RD 300P 17W CPS BK

Menny LED-es lpt 17W/15W/12,5W/10W 2270lm/1190lm/1700lm/1400lm 3000/4000K IP65/IK10 fekete