Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 17W/15W/12,5W/10W 2270lm/1990lm/1700lm/1400lm 3000/4000K IP65/IK10 fehér SN187200 - 286148

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 17W/15W/12,5W/10W 2270lm/1990lm/1700lm/1400lm 3000/4000K IP65/IK10 fehér SN187200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

399 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854286148

Sonepar cikkszám

SN187200

Gyártói cikkszám

286148

Gyártói típuskód

BLKH RD 300 P 17W CPS WT

Menny LED-es lpt 17W/15W/12,5W/10W 2270lm/1990lm/1700lm/1400lm 3000/4000K IP65/IK10 fehér