LEDVANCE - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 mozg érz SN096126 - 110205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 220-240 V
Ütésállóság (IK) - IK03
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096126
Gyártói cikkszám
110205
Gyártói típuskód
SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK03
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
115 mm
Fényszín:
fehér
Rendszer teljesítmény:
18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1440-0 lm
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 mozg érz