Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 mozg.érz. SN156368 - 617988

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 mozg.érz. SN156368

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

102 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075617988

Sonepar cikkszám

SN156368

Gyártói cikkszám

617988

Gyártói típuskód

SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44 LEDV

Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 mozg.érz.