Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 SN135339 - 080010

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 SN135339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135339

Gyártói cikkszám

080010

Gyártói típuskód

SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44 LEDV

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK03

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

350 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges áram:

153-153 mA

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

350 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

350 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

115 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-0 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

18 W

Teljesítményfaktor:

0.5

Pólusszám:

2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1400-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

80-0 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpavédő kosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44