Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K d:325mm IP44 SN190776 - 224911

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K d:325mm IP44 SN190776

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854224911

Sonepar cikkszám

SN190776

Gyártói cikkszám

224911

Gyártói típuskód

OUTDOOR ESSENTIAL 325 24W 830

Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K d:325mm IP44