Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 24W 1850lm 6500K IP44 SN172665 - 105937

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 24W 1850lm 6500K IP44 SN172665

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854105937

Sonepar cikkszám

SN172665

Gyártói cikkszám

105937

Gyártói típuskód

CEILING ROUND 325 24W 865 IP44

Menny LED-es lpt 24W 1850lm 6500K IP44