LEDVANCE - Menny LED-es lpt 26W 2700lm 4000K IP65/IK10 5Y mozg. SN164042 - 102677
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854102677
Sonepar cikkszám
SN164042
Gyártói cikkszám
102677
Gyártói típuskód
SF SLIM RD S 260 P 26W 840 IP65
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
1
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.29 W
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Menny LED-es lpt 26W 2700lm 4000K IP65/IK10 5Y mozg.