Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 26W 2730lm 3000K IP65 SN171172 - 102615

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 26W 2730lm 3000K IP65 SN171172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854102615

Sonepar cikkszám

SN171172

Gyártói cikkszám

102615

Gyártói típuskód

SF SLIM RD 260 P 26W 830 IP65

Menny LED-es lpt 26W 2730lm 3000K IP65