LEDVANCE - Menny LED-es lpt 32W 4384lm 4000K IP44 IK08 SN165690 - 733114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
744 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075733114
Sonepar cikkszám
SN165690
Gyártói cikkszám
733114
Gyártói típuskód
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44
Menny LED-es lpt 32W 4384lm 4000K IP44 IK08