LEDVANCE - Menny LED-es lpt 42W/30W/19W 4000K IP44 3500lm/2500lm/1500lm mozg.érz. SN157637 - 042171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
389 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854042171
Sonepar cikkszám
SN157637
Gyártói cikkszám
042171
Gyártói típuskód
SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS
Menny LED-es lpt 42W/30W/19W 4000K IP44 3500lm/2500lm/1500lm mozg.érz.