LEDVANCE - Menny LED-es lpt 42W 840 VW 1200mm SN155849 - 676084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1402 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075676084
Sonepar cikkszám
SN155849
Gyártói cikkszám
676084
Gyártói típuskód
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW
Menny LED-es lpt 42W 840 VW 1200mm