Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 48W 5700lm 4000K DALI IP20 SN143902 - 504004

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 48W 5700lm 4000K DALI IP20 SN143902

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

985 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075504004

Sonepar cikkszám

SN143902

Gyártói cikkszám

504004

Gyártói típuskód

LN INDV D 1500 48W/4000K DALI

Ház színe:

fehér

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés DALI-2:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1488 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Dimmelés RF:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Reflektor:

nincs

Ingahossz:

200-1500 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

120 mm

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

40 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Pólusszám:

5

Sugárzási szög állítás:

fokozatokban

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

60000 h

Rendszer teljesítmény:

48 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Raszter típusa:

matt

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

280-280 mA

Működtető:

EVG

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Ütésállóság (IK):

IK06

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

120-120 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5700-5700 lm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpateljesítmény:

48-48 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Káprázási érték (UGR index):

16

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Menny LED-es lpt 48W 5700lm 4000K DALI IP20