Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 50W 8000lm 4000K IP20 SN143779 - 398771

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 50W 8000lm 4000K IP20 SN143779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1972 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075398771

Sonepar cikkszám

SN143779

Gyártói cikkszám

398771

Gyártói típuskód

TRUSYS PFM 50W/4000K VW

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat:

nincs

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

acél

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtető:

elektronikus trafó

Névleges áram:

270-270 mA

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1500 mm

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Szélesség:

66.8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Zigbee:

Nem

Pólusszám:

2

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényszín:

fehér

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

50 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

65000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Reflektor:

nincs

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Magasság / mélység:

39.4 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

8000-8000 lm

Fényhasznosítás:

160-160 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Menny LED-es lpt 50W 8000lm 4000K IP20