Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 53W 230V 7200lm 4000K DALI IP20 SN089201 - 102484

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 53W 230V 7200lm 4000K DALI IP20 SN089201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 6.3 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089201

Gyártói cikkszám

102484

Gyártói típuskód

TruSys DALI W 53 W 4000 K SI

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség:

6.3 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.126 W

Beépítési mélység:

70.2 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 53W 230V 7200lm 4000K DALI