LEDVANCE - Menny LED-es lpt 56W 6150lm 3000K IP20 SN113647 - 109766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2389 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113647
Gyártói cikkszám
109766
Gyártói típuskód
LN INDV D/I 1500 58W/3000K
Ház színe:
fehér
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés DALI-2:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1488 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Dimmelés RF:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Reflektor:
nincs
Ingahossz:
1500-1500 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
120 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
40 mm
Függesztékkel szállítva:
Nem
Pólusszám:
2
Sugárzási szög állítás:
nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
60000 h
Rendszer teljesítmény:
56 W
Szabályozható fényerősség:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Raszter típusa:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
320-320 mA
Működtető:
EVG
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Ütésállóság (IK):
IK06
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
16
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
24
Fényérzékelővel:
Nem
Fényhasznosítás:
110-110 lm/W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
6150-6150 lm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Lámpateljesítmény:
56-56 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Káprázási érték (UGR index):
16
Teljesítményfaktor:
0.9
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem