LEDVANCE - Menny LED-es lpt 600mm 21W 4000K 2835lm IP65/IK08 5Y SN164504 - 080326
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
347 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854080326
Sonepar cikkszám
SN164504
Gyártói cikkszám
080326
Gyártói típuskód
DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY
Menny LED-es lpt 600mm 21W 4000K 2835lm IP65/IK08 5Y