Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 600mm ÜRES 2xLED csőhöz IP65/IK08 SN098126 - 089808

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 600mm ÜRES 2xLED csőhöz IP65/IK08 SN098126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098126

Gyártói cikkszám

089808

Gyártói típuskód

DAMP PROOF 600 2XLAMP HOUSING IP65

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

655 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

115 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

0 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

86 mm

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-0 °C

Fényforrás:

LED cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Pólusszám:

3

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Menny LED-es lpt 600mm ÜRES 2xLED csőhöz IP65/IK08