Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 60W 3000K 1500mm IP20 SN137594 - 122260

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 60W 3000K  1500mm IP20 SN137594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - acél

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1364 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075122260

Sonepar cikkszám

SN137594

Gyártói cikkszám

122260

Gyártói típuskód

LN UO 1500 60W/3000K

Fényforrással:

Igen

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

nincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1458 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

62 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

74 mm

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Pólusszám:

2

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Rendszer teljesítmény:

60 W

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

300-300 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6600-6600 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Menny LED-es lpt 60W 3000K 1500mm IP20