LEDVANCE - Menny LED-es lpt 8/6/4W 4000K 840/690/500lmlm IP65/IK10 SN178644 - 290480
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
153 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854290480
Sonepar cikkszám
SN178644
Gyártói cikkszám
290480
Gyártói típuskód
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65
Menny LED-es lpt 8/6/4W 4000K 840/690/500lmlm IP65/IK10