LEDVANCE - Menny LED-es szabadonsugárzó 1200mm ÜRES 1xLED csőhöz IP20 SN096146 - 144408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Anyag - acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096146
Gyártói cikkszám
144408
Gyártói típuskód
LN HOUSING 1200 1XTUBE
Fényforrással:
Nem
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1234 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
50 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Fényelosztó:
nincs
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Magasság / mélység:
66 mm
Csatlakozási mód:
egyéb
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Pólusszám:
2
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s