KifutóNem visszaküldhető

LEDVANCE - Menny LED-es szabadonsugárzó 1200mm ÜRES 2xLED csőhöz IP20 SN096148 - 144422

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es szabadonsugárzó 1200mm ÜRES 2xLED csőhöz IP20 SN096148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Anyag - acél

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G13

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1135 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096148

Gyártói cikkszám

144422

Gyártói típuskód

LN HOUSING 1200 2XTUBE

Fényforrással:

Nem

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1234 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

83 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Fényelosztó:

nincs

Fényszín:

fehér

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

66 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Pólusszám:

2

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Rendszer teljesítmény:

5 W

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpavédő kosárral:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Átmérő:

0 mm

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

IFTTT-támogatással:

Igen

Menny LED-es szabadonsugárzó 1200mm ÜRES 2xLED csőhöz IP20