Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mennyezeti Sínes lámpatest 25W 1550lm 4000K IP20 fehér SN112541 - 335783

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mennyezeti Sínes lámpatest 25W 1550lm 4000K IP20 fehér SN112541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112541

Gyártói cikkszám

335783

Gyártói típuskód

TR SP ZOOM D85 25W/4000K DIM 97R WTLEDV

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

100-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Foglalat:

nincs

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK03

Fényelosztó:

fókusz lencse

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

85 mm

Magasság / mélység:

265 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

85 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

25 W

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

93 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Pólusszám:

2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Igen

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Névleges áram:

120-120 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-0 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1500-1500 lm

Fényhasznosítás:

60-60 lm/W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Mennyezeti Sínes lámpatest 25W 1550lm 4000K IP20 fehér