Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Munkalámpa 2x50W LED 9000lm 4000K IP65 állványon SN112428 - 308879

MásolásMásolás
LEDVANCE - Munkalámpa 2x50W LED 9000lm 4000K IP65 állványon SN112428

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112428

Gyártói cikkszám

308879

Gyártói típuskód

WORK VAL 2x50W/4000K TRI PO IP65

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

EVG

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

nincs

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK06

Fényelosztó:

reflektor

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Magasság / mélység:

1800 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

780 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

100 W

Hosszúság:

680 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

vég

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-0 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

9000-9000 lm

Fényhasznosítás:

90-90 lm/W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Munkalámpa 2x50W LED 9000lm 4000K IP65 állványon