LEDVANCE - NEON DIGITAL FLEX 3M SX075645 - 504745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Fényszín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075645
Gyártói cikkszám
504745
Gyártói típuskód
NEON DIGITAL FLEX 3M
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényszín:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
6.7 mm
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Cserélhető vezérlés:
Nem
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Nem
Magasság / mélység:
13.5 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Végidommal:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényáram / méter:
3600 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
160 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Lámpa fényhasznosítás:
8 lm/W
Rendszer teljesítmény:
15 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
Teljesítményfaktor:
0.5
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljes hossz:
3 m
Legkisebb hajlítási sugár:
60 mm
Védőborítással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem