LEDVANCE - NEON DIGITAL FLEX 5M SX075646 - 504769
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 220-220 V
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Fényszín - RGB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075646
Gyártói cikkszám
504769
Gyártói típuskód
NEON DIGITAL FLEX 5M
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
220-220 V
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényszín:
RGB
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
6.7 mm
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Magasság / mélység:
13.5 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Végidommal:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényáram / méter:
180 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
160 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
23 W
Teljesítményfaktor:
0.5
Teljes hossz:
5 m
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem