LEDVANCE - NIGHTLUX LANTERN LANTERN SX075692 - 570184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 6-6 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Kapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075692
Gyártói cikkszám
570184
Gyártói típuskód
NIGHTLUX MOBILE LANTERN
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
6-6 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
0.5-0.5 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Szélesség:
140 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
0.65 W
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényszín:
fehér
Kábelhossz:
0 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
30-0 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
160 mm
Hosszúság:
210 mm