LEDVANCE - NIGHTLUX TOUCH RGBW Rabbit SX075719 - 602113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Feszültség fajtája - DC
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Kapcsolóval - Nem
Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075719
Gyártói cikkszám
602113
Gyártói típuskód
NIGHTLUX TOUCH Rabbit
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
DC
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Szélesség:
141 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
2.5 W
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényszín:
RGBW
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
20-20 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
115 mm
Hosszúság:
200 mm
NIGHTLUX TOUCH RGBW Rabbit