LEDVANCE - Reflektor 133W LED-es 18600/16275lm 3000K IP65 fekete 5Y SN181246 - 306365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4354 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854306365
Sonepar cikkszám
SN181246
Gyártói cikkszám
306365
Gyártói típuskód
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100BK LEDV
Reflektor 133W LED-es 18600/16275lm 3000K IP65 fekete 5Y