Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 135W LED-es 13500lm 6500K IP65 fekete SN171226 - 575141

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 135W LED-es 13500lm 6500K IP65 fekete SN171226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2206 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075575141

Sonepar cikkszám

SN171226

Gyártói cikkszám

575141

Gyártói típuskód

FL COMP V 135W 650 SYM 100 BK

Reflektor 135W LED-es 13500lm 6500K IP65 fekete