Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Reflektor 150W LED-es IP65 6500K 15000lm fekete SN057935 - 811027

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 150W LED-es IP65 6500K 15000lm fekete SN057935

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057935

Gyártói cikkszám

811027

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LED 150W/6500K

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Magasság / mélység:

128 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

269 mm

Rendszer teljesítmény:

150 W

Hosszúság:

298 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

15000-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 150W LED-es IP65 6500K 15000lm fekete