LEDVANCE - Reflektor 167W LED-es 23400/21060lm 3000K IP65 fekete 5Y SN181251 - 306563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5469 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854306563
Sonepar cikkszám
SN181251
Gyártói cikkszám
306563
Gyártói típuskód
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100BK LEDV
Reflektor 167W LED-es 23400/21060lm 3000K IP65 fekete 5Y