LEDVANCE - Reflektor 167W LED-es 25000/22500lm 4000K IP65 fehér 5Y SN181254 - 306624
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5469 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854306624
Sonepar cikkszám
SN181254
Gyártói cikkszám
306624
Gyártói típuskód
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100WT LEDV
Reflektor 167W LED-es 25000/22500lm 4000K IP65 fehér 5Y