Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 180W LED-es 18000lm IP65 6500K Fekete SN156662 - 575202

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 180W LED-es 18000lm IP65 6500K Fekete SN156662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2939 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075575202

Sonepar cikkszám

SN156662

Gyártói cikkszám

575202

Gyártói típuskód

FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

180-180 W

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

1000 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

180 W

Hosszúság:

340 mm

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Pólusszám:

3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

867-867 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

18000-0 lm

Fényhasznosítás:

100-0 lm/W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Reflektor 180W LED-es 18000lm IP65 6500K Fekete