LEDVANCE - Reflektor 20W LED-es 1700lm IP44 4000K fekete mozg SN116126 - 206748
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mozgásérzékelővel - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1700-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116126
Gyártói cikkszám
206748
Gyártói típuskód
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 4000 K DG
Mozgásérzékelővel:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1700-0 lm
Reflektor 20W LED-es 1700lm IP44 4000K fekete mozg