Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Reflektor 20W LED-es 2400lm 4000K IP65 mozgásérzékelővel SN152444 - 4058075460959

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 20W LED-es 2400lm 4000K IP65 mozgásérzékelővel SN152444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152444

Gyártói cikkszám

4058075460959

Gyártói típuskód

FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

100-277 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület:

kezeletlen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK07

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Külső átmérő:

0 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

156 mm

Rendszer teljesítmény:

20 W

Hosszúság:

176 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

70000 h

Pólusszám:

3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

102-102 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2400-0 lm

Fényhasznosítás:

120-0 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Reflektor 20W LED-es 2400lm 4000K IP65 mozgásérzékelővel