Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 20W LED-es 6500K 2000lm IP65/IK06 SN162783 - 574816

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 20W LED-es 6500K 2000lm IP65/IK06 SN162783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

326 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075574816

Sonepar cikkszám

SN162783

Gyártói cikkszám

574816

Gyártói típuskód

FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK

Reflektor 20W LED-es 6500K 2000lm IP65/IK06