LEDVANCE - Reflektor 27/41W LED-es 4000/6000lm 6500K IP66 fekete 5Y SN196014 - 306006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1343 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854306006
Sonepar cikkszám
SN196014
Gyártói cikkszám
306006
Gyártói típuskód
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK
Reflektor 27/41W LED-es 4000/6000lm 6500K IP66 fekete 5Y