Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 300W LED-es 36600lm 5700K IP65 fekete SN148636 - 372474

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 300W LED-es 36600lm 5700K IP65 fekete SN148636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075372474

Sonepar cikkszám

SN148636

Gyártói cikkszám

372474

Gyártói típuskód

ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

EVG

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nincs

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Fényelosztó:

fókusz lencse

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

300-300 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

152 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

370 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

300 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Hosszúság:

1000 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.95

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Pólusszám:

3

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Névleges áram:

1550-1550 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-40-45 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

36600-36600 lm

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényhasznosítás:

122-122 lm/W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

2

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

3

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Reflektor 300W LED-es 36600lm 5700K IP65 fekete