Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Reflektor 30W LED-es 3600lm 3000K IP65 fekete 3Y SN155892 - 421097

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 30W LED-es 3600lm 3000K IP65 fekete 3Y SN155892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

696 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075421097

Sonepar cikkszám

SN155892

Gyártói cikkszám

421097

Gyártói típuskód

FL PFM 30W/3000K SYM 100 BK

Reflektor 30W LED-es 3600lm 3000K IP65 fekete 3Y