Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 30W LED-es 3600lm 6500K IP65 fekete 3Y SN158381 - 421189

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 30W LED-es 3600lm 6500K IP65 fekete 3Y SN158381

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

696 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075421189

Sonepar cikkszám

SN158381

Gyártói cikkszám

421189

Gyártói típuskód

FL PFM 30W/6500K SYM 100 BK

Reflektor 30W LED-es 3600lm 6500K IP65 fekete 3Y